› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - BTRL8/15 EZ BULLONE

Cod. Rexel CF801111
Cod. Produttore 801111
Cod. EAN 3599078011119

Informazioni principali

  • Serie: Cablofil Legrand
  • Materiale: CC 20
  • Finitura: EZ (Fe / Zn 12 / A)
  • Diametro testa (A): 18 mm
  • Lunghezza vite (B): 15 mm
  • Filettatura: M 8
  • Peso: 1,8 kg/100 pz
  • Norme: NFE 35 551, NF EN 12 329

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: bullone BTRL 8x15mm - Finitura EZ - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

con dado

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

15 mm

CAB - BTRL8/15 EZ BULLONE