› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - BTRCC6X20 DC VITE E DADO

Cod. Rexel CF801017
Cod. Produttore 801017
Cod. EAN 3599078010174

Informazioni principali

  • Serie: BTRCC 6x20 ZnL
  • Dimensione vite: 6x20 mm
  • Classe vite: 4.8 ISO 898-1
  • Classe dado: 8 ISO 898-2
  • Finitura: ZnL (Zincato Laminato)
  • Resistenza corrosione: Classe 6 / IEC 61537
  • Peso: 0,0103 Kg
  • Norme dado: ISO 898-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: vite e dado BTRCC 6x20mm - Finitura DC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

con dado

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

20 mm

CAB - BTRCC6X20 DC VITE E DADO