› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

Cab - Btrcc6X20 316L Vite E Dado Bticino Spa

Cod. Rexel CF801014
Cod. Produttore 801014
Cod. EAN 3599078010143

Informazioni principali

  • Serie: BTRCC
  • Dimensione vite: 6x20 mm
  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Classe resistenza: 9D / IEC 61537
  • Norma vite: ISO 3506-1 A4-50
  • Norma dado: ISO 3506-2 A4-80
  • Finitura: IN316L / SS316L
  • Peso: 0,0103 Kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: vite e dado BTRCC 6x20mm - Finitura 316L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Testa bombata

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 L (1.4432)

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

6

con dado

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

20 mm

Cab - Btrcc6X20 316L Vite E Dado Bticino Spa