› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - BTRCC6/20 304L VITE

Cod. Rexel CF801018
Cod. Produttore 801018
Cod. EAN 3599078010181

Informazioni principali

  • Serie: BTRCC 6x20 304L
  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Lunghezza vite: 20 mm
  • Diametro vite: M6
  • Classe resistenza vite: 4.8 ISO 898-1
  • Classe resistenza dado: 8 ISO 898-2
  • Finitura: IN304L / SS304L
  • Classe resistenza corrosione: Classe 9C / IEC 61537

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: vite e dado BTRCC 6x20mm - Finitura 304L - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Testa bombata

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 L (1.4307)

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

6

con dado

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

20 mm

CAB - BTRCC6/20 304L VITE