› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - BLT6-35CU MORSETTO TERRA BIME

Cod. Rexel CF585367
Cod. Produttore 585367
Cod. EAN 3599075853675

Informazioni principali

  • Materiale: Rame (Cu)
  • Sezione conduttore: 35 mm²
  • Tipo: Morsetto di terra bimetallico
  • Finitura: Rame (Cu)
  • Serie: BLT6-35
  • Applicazione: Connessione messa a terra
  • Compatibilità: Cablaggio su canaline
  • Installazione: Facile con vite e rondella

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: morsetto di terra bimetallico BLT6-35 finitura Cu - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

CAB - BLT6-35CU MORSETTO TERRA BIME