› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - BLF8-50 CUMORSETTO TERRA BIME

Cod. Rexel CF585407
Cod. Produttore 585407
Cod. EAN 3599075854078

Informazioni principali

  • Serie: Legrand Cablofil
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo: Morsetto terra bimetallico
  • Finitura: Rame (Cu)
  • Modello: BLF8-50
  • Materiale: Bimetallico
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: morsetto di terra bimetallico BLF8-50 finitura Cu - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Rame

CAB - BLF8-50 CUMORSETTO TERRA BIME