› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - BLF8-35 CUMORSETTO TERRA BIME

Cod. Rexel CF585397
Cod. Produttore 585397
Cod. EAN 3599075853972

Informazioni principali

  • Serie: BLF8-35
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Finitura: rame (Cu)
  • Tipo: morsetto di terra
  • Materiale: bimetallico
  • Applicazione: cablaggio
  • Quantità consigliata: 200 pz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: morsetto di terra bimetallico BLF8-35 finitura Cu - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Rame

CAB - BLF8-35 CUMORSETTO TERRA BIME