› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - BLF8-16 CUMORSETTO TERRA BIME

Cod. Rexel CF585387
Cod. Produttore 585387
Cod. EAN 3599075853873

Informazioni principali

  • Serie: BLF8-16
  • Tipo: Morsetto terra
  • Materiale: Bimetallico CU
  • Finitura: Rame (CU)
  • Applicazione: Cablaggio elettrico
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Prodotto: Legrand Cablofil
  • Codice prodotto: CF585387

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: morsetto di terra bimetallico BLF8-16 finitura CU - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Rame

CAB - BLF8-16 CUMORSETTO TERRA BIME