› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - AUTOCLIC GS GIUNTO PREMONTABI

Cod. Rexel CF558280
Cod. Produttore 558280
Cod. EAN 3599075582803

Informazioni principali

  • Serie: GS
  • Spessore: 1,5 mm
  • Materiale: DX 51 D Z275 MAC
  • Dimensioni: 249 x 18,3 x 7 mm
  • Peso: 0,090 Kg
  • Norma: EN 10346
  • Finitura: GS
  • Tipo: Giunto premontabile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: giunto premontabile AUTOCLIC - Finitura GS - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Chiudibile a scatto

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

249 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

CAB - AUTOCLIC GS GIUNTO PREMONTABI