› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

CAB - AUTOCLIC GC GIUNTO PREMONTABI

Cod. Rexel CF558283
Cod. Produttore 558283
Cod. EAN 3599075582834

Informazioni principali

  • Materiale: S 235 JR
  • Spessore: 1,5 mm
  • Finitura: Galvanizzato a caldo (HDG)
  • Dimensioni: 249x18,3x7 mm
  • Peso: 0,1 kg
  • Norme: EN 10025-2, NF EN ISO 1461
  • Serie: AUTOCLIC GC
  • Tipo: Giunto premontabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: giunto premontabile AUTOCLIC - Finitura GC - Cablofil è una linea di prodotto Legrand -

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Chiudibile a scatto

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

249 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

CAB - AUTOCLIC GC GIUNTO PREMONTABI