Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK946694
Cod. Produttore
946694
Cod. EAN
0095969025089

Informazioni di prodotto

Fluke C789 Valigetta in tessuto 30.8x25.6x7.7cm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: C789 VALIGETTA IN TESSUTO 30.8X25.6946694 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000181 - Valigetta/borsa portautensili vuota

colore

Nero

larghezza

256 mm

Tipologia

Cassa

altezza

308 mm

profondità

77 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

con bandoliera

Numero totale di scomparti

3

Con divisorio

Serie

C789