› Utensili › Strumenti di misura portatili › Multimetri

C550 BORSA ATTREZZI MORBID 33.3X51.

Cod. Rexel FK1547919
Cod. Produttore 1547919
Cod. EAN 0095969080644

Informazioni principali

  • Dimensioni: 33.3x51 cm
  • Tipo: Borsa attrezzi morbida
  • Classe ETIM: EC000181
  • Capacità: Portautensili vuota
  • Serie: C550
  • Materiale: Morbido
  • Applicazione: Uso professionale
  • Marca: Fluke Italia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: C550 BORSA ATTREZZI MORBID 33.3X51.1547919 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000181 - Valigetta/borsa portautensili vuota

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

333 mm

Tipologia

Cassa

altezza

513 mm

profondità

231 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

con bandoliera

Numero totale di scomparti

25

Con divisorio

Serie

C550

C550 BORSA ATTREZZI MORBID 33.3X51.