Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK1629104
Cod. Produttore
1629104
Cod. EAN
0095969110976

Informazioni di prodotto

Fluke C520A Custodia per tester in cuoio 25.6x15.4x10.6cm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: C520A CUSTODIA IN CUOIO 25.6X15.4X11629104 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000181 - Valigetta/borsa portautensili vuota

colore

Marrone

larghezza

154 mm

Tipologia

Borsa

altezza

256 mm

profondità

106 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Pelle

Numero totale di scomparti

1

Serie

C520