Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK762823
Cod. Produttore
762823
Cod. EAN
0095969009874

Informazioni di prodotto

Fluke C50 Custodia morbida 19.2x9x3.8cm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fluke C50 Borsa per multimetri

colore

Nero

larghezza

90 mm

Tipologia

Borsa

altezza

192 mm

profondità

38 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero totale di scomparti

2

Serie

C50

Produttore

C50 CUSTODIA MORBIDA 19.2X9X3.8CM

€ 64,34 x 1 pz.