› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

C50-0-255 CARTUCCIA DI RICAMBIO 255

Cod. Rexel CP5095609
Cod. Produttore 5095609
Cod. EAN 4012196337620

Informazioni principali

  • Descrizione: C500255 SPD MODULO RICAMBIO NPE
  • Capacità scarica: 50 kA (10/350)
  • Tipo cartuccia: Plug-in 1+2
  • Normativa: VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Connessione: Plug-in con protezione vibrazione
  • Materiale: Plastica UL 94 V-0
  • Modulo: Estraibile con disconnessione
  • Serie: CP5095609

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartuccia plug-in tipo 1+2 • coordinato per parafulmine secondo VDE 0185-305 (IEC 62305) • capacità di scarica fino a 50 kA (10/350) in totale • modulare, estraibile completo di sistema di disconnessione e display ottico di funzionamento • connessione plug-in con protezione vibrazione e codifica della tensione • Plastica UL 94 V-0

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

50 kA

numero di poli

1

dimensione

1 UM

livello di protezione

1,5 KILOVOLT

capacità di estinzione della corrente successiva

0,1 kA

tensione permanente AC max.

255 V

classe di prova

Tipo 1 e 2

livello di protezione L-N

1,3 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

forma della rete TN-S

forma della rete TT

forma della rete TN-C-S

C50-0-255 CARTUCCIA DI RICAMBIO 255