Prodotti /

Cod. Rexel
S35203275
Cod. Produttore
5203275
Cod. EAN
8033603115033

Informazioni di prodotto

C5 Testata chiusura 500x100 ZC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C