Prodotti /

Cod. Rexel
S35203274
Cod. Produttore
5203274
Cod. EAN
8033603115026

Informazioni di prodotto

C5 Testata chiusura 400x100 ZC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C