Prodotti /

Cod. Rexel
S35253174
Cod. Produttore
5253174
Cod. EAN
8033603126107

Informazioni di prodotto

C5 T sghemba salita coperchio 300x50 ZC

Documentazione tecnica

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

materiale

acciaio

larghezza del canale in direzione orizzontale

300 mm

larghezza del canale in direzione verticale

300 mm

superficie

zincato a caldo a immersione

altezza della parete laterale

50 mm

esecuzione

senza connettore

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

Produttore

DKC

C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 300X