›

C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 150X

DKC
Cod. Rexel S35253172
Cod. Produttore 5253172
Cod. EAN 8033603126084

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 T SGHEMBO SALITA
  • Dimensioni: 150x5 mm
  • Montaggio a scatto autoreggente
  • Connessione elettrica M5 filettata
  • Bordatura continua tenuta dilatazioni
  • Serie: S35253172

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 150X