Prodotti /

Cod. Rexel
S35253153
Cod. Produttore
5253153
Cod. EAN
8033603126015

Informazioni di prodotto

C5 T salita a coperchio 200x50 ZC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La derivazione a T in salita a coperchio è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C