›

C5 T SALITA 300X80 ZC

DKC
Cod. Rexel S35283154
Cod. Produttore 5283154
Cod. EAN 8033603041240

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x80 mm
  • Materiale: Zincato a caldo
  • Fissaggio: Incastro estremità femmina
  • Borchie: 2 fondo, 2 coperchio con inserto 5MA
  • Asole: 10x7 mm
  • Continuità elettrica: Area anulare forata
  • Serie: B
  • Altezza: 80 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione a T in salita è predisposta per il fissaggio incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T SALITA 300X80 ZC