›

C5 T SALITA 200X80 ZC

DKC
Cod. Rexel S35283153
Cod. Produttore 5283153
Cod. EAN 8033603041233

Informazioni principali

  • Serie: C5 T SALITA
  • Dimensioni: 200x80 mm
  • Materiale: ZS zincato a caldo
  • Peso: 1,79 kg
  • Fissaggio incastro estremità femmina
  • Continuità elettrica garantita
  • 2 borchie di fondo centrate
  • 2 borchie di coperchio con inserto 5MA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione a T in salita è predisposta per il fissaggio incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T SALITA 200X80 ZC