›

C5 T SALITA 200X80 VB

DKC
Cod. Rexel S35281153
Cod. Produttore 5281153
Cod. EAN 8033603035591

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Tipo: T Salita
  • Dimensioni: 200x80 mm
  • Fissaggio: Ad incastro
  • Connessione: Estremità femmina
  • Continuità elettrica: Area anulare forata
  • Materiale: Derivazione a T
  • Applicazione: Elementi rettilinei

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione a T in salita è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T SALITA 200X80 VB