Prodotti /

Cod. Rexel
S35250145
Cod. Produttore
5250145
Cod. EAN
8033603116801

Informazioni di prodotto

C5 T discesa sghemba 400x50 ZS

Documentazione tecnica

La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua sui fianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

altezza della parete laterale

50 mm

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

larghezza del canale in direzione orizzontale

400 mm

larghezza del canale in direzione verticale

400 mm

esecuzione

senza connettore

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

altezza del canale portacavi

50 mm