›

C5 T DISCESA SGHEMBO 300X50 ZC

DKC
Cod. Rexel S35253144
Cod. Produttore 5253144
Cod. EAN 8033603125940

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • T discesa sghemba
  • Dimensioni: 300x50 mm
  • Fissaggio ad incastro
  • Bordatura continua
  • Area anulare forata
  • Continuità elettrica garantita
  • Materiale: ZC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua sui fianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente trasversale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T DISCESA SGHEMBO 300X50 ZC