›

C5 T DISCESA 300X50 ZC

DKC
Cod. Rexel S35253324
Cod. Produttore 5253324
Cod. EAN 8033603126190

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x50 mm
  • Altezza: 180 mm
  • Materiale: Zincato a caldo
  • Peso: 1,37 Kg
  • Fissaggio: ad incastro
  • Fori: asole 10x7 mm
  • Serie: B.300 H.50
  • Continuità elettrica: area anulare forata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione a T in discesa è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T DISCESA 300X50 ZC