›

C5 T DISCESA 150X80 IX

DKC
Cod. Rexel S35282322
Cod. Produttore 5282322
Cod. EAN 8033603098749

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x80 mm
  • Tipo: Derivazione a T discesa
  • Fissaggio: Ad incastro
  • Continuità elettrica: Area anulare forata
  • Compatibilità: Estremità femmina rettilinei
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

La derivazione a T in discesa è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Descrizione del produttore: La derivazione a T in discesa è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T DISCESA 150X80 IX