›

C5 T DISCESA 150X50 ZS

DKC
Cod. Rexel S35250322
Cod. Produttore 5250322
Cod. EAN 8033603117013

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x50 mm
  • Altezza: 180 mm
  • Materiale: ZS (Zincato)
  • Peso: 0,95 kg
  • Fissaggio: ad incastro femmina
  • Continuità elettrica: area anulare forata
  • Fori: asole 10x7 mm
  • Serie: C5 T DISCESA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La derivazione a T in discesa è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 T DISCESA 150X50 ZS