›

C5 RIDUZIONE DX 300-100 H 50 ZS

DKC
Cod. Rexel S35250265
Cod. Produttore 5250265
Cod. EAN 8033603025974

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 RIDUZIONE DX 300-100 H 50 ZS
  • Tipo: Riduzione destra
  • Dimensioni: 300-100
  • Altezza: 50 mm
  • Materiale: Zinco pressofuso (ZS)
  • Serie: S35250265

Descrizione del prodotto

Riduzione destra 300-100. Descrizione del produttore: Riduzione destra 300-100.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

300 mm

Larghezza (piccola)

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE DX 300-100 H 50 ZS