›

C5 RIDUZIONE DX 200-80 H 80 ZS

DKC
Cod. Rexel S35280273
Cod. Produttore 5280273
Cod. EAN 8033603034075

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Tipo: Riduzione destra
  • Dimensioni: 200-80 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Finitura: ZS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione destra 200-80.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

Larghezza (piccola)

80 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE DX 200-80 H 80 ZS