Prodotti /

Cod. Rexel
S35203230
Cod. Produttore
5203230
Cod. EAN
8033603021815

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione Destra 150-100 h 100 ZC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riduzione destra 150-100.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

150 mm

Larghezza (piccola)

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C