Prodotti /

Cod. Rexel
S35250223
Cod. Produttore
5250223
Cod. EAN
8033603025707

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione di bordo 80-50 base 200 ZS
Descrizione del produttore: Permette di compensare il vuoto creato dall'unione di due elementi rettilinei di diversa altezza.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 ... 200 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 80 mm