›

C5 RIDUZIONE CX 500-300 H 50 ZC

DKC
Cod. Rexel S35253255
Cod. Produttore 5253255
Cod. EAN 8033603029385

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 RIDUZIONE CX 500-300 H 50 ZC
  • Funzione: Riduzione centrale
  • Dimensioni: 500-300
  • Altezza: 50 mm
  • Serie: S35253255

Descrizione del prodotto

Riduzione centrale 500-300. Descrizione del produttore: Riduzione centrale 500-300.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

500 mm

Larghezza (piccola)

300 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE CX 500-300 H 50 ZC