Prodotti /

Cod. Rexel
S35203219
Cod. Produttore
5203219
Cod. EAN
8033603021778

Informazioni di prodotto

C5 Riduzione centrale 400-300 h 100 ZC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Riduzione centrale 400-300.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

400 mm

Larghezza (piccola)

300 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C