›

C5 RIDUZIONE CX 400-200 H 80 VB

DKC
Cod. Rexel S35281241
Cod. Produttore 5281241
Cod. EAN 8033603036239

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Tensione: 400-200 V
  • Tipo: Riduzione centrale
  • Altezza: 80 mm
  • Materiale: VB CON

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione centrale 400-200.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

400 mm

Larghezza (piccola)

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIDUZIONE CX 400-200 H 80 VB