›

C5 RIBORDO DI PROTEZIONE B. 300

DKC
Cod. Rexel S35290024
Cod. Produttore 5290024
Cod. EAN 8033603047297

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Materiale: acciaio zincato
  • Larghezza: 300 mm
  • Finitura: Sendzimir
  • Tipo: ribordo di protezione
  • Protezione: corrosione
  • Uso: industriale
  • Resistenza: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ribordo di protezione, realizzato in acciaio zincato Sendzimir, b 300.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIBORDO DI PROTEZIONE B. 300