›

C5 RIBORDO DI PROTEZIONE B. 200

DKC
Cod. Rexel S35290022
Cod. Produttore 5290022
Cod. EAN 8033603047273

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 Ribordo protezione
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Sendzimir
  • Larghezza: 200 mm
  • Protezione: C5
  • Serie: S35290022

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ribordo di protezione, realizzato in acciaio zincato Sendzimir, b 200.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIBORDO DI PROTEZIONE B. 200