›

C5 RIBORDO DI PROTEZIONE B. 150

DKC
Cod. Rexel S35290021
Cod. Produttore 5290021
Cod. EAN 8033603047266

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 Ribordo protezione
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Larghezza: 150 mm
  • Finitura: ZS (zincata)
  • Tipo: Ribordo di protezione
  • Serie: S35290021

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ribordo di protezione, realizzato in acciaio zincato Sendzimir, b.150.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIBORDO DI PROTEZIONE B. 150