›

C5 RIBORDO DI PROTEZIONE B. 100

DKC
Cod. Rexel S35290020
Cod. Produttore 5290020
Cod. EAN 8033603047259

Informazioni principali

  • Serie: S35290020
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Protezione: Ribordo di protezione
  • Larghezza: 100 mm
  • Finitura: Sendzimir
  • Tipo: C5 Ribordo
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Protezione strutture

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ribordo di protezione, realizzato in acciaio zincato Sendzimir, b.100.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 RIBORDO DI PROTEZIONE B. 100