›

C5 GIUNTO SNODO VERTICALE H. 80

DKC
Cod. Rexel S35283291
Cod. Produttore 5283291
Cod. EAN 8033603042247

Informazioni principali

  • Materiale: ZS
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Altezza: 80 mm
  • Dimensioni asole: 10x7 mm
  • Fori diametro: 7 mm
  • Peso: 0,18 kg
  • Funzione: Variazioni quota e curve
  • Serie: 528X291

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto a snodo verticale, composto da due giunti, consente di effettuare variazioni di quota e/o curve salita/discesa.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

220 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

giunzione articolata verticale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

80 ... 80 mm

C5 GIUNTO SNODO VERTICALE H. 80