›

C5 GIUNTO SNODO ORIZZONTALE H. 50

DKC
Cod. Rexel S35253292
Cod. Produttore 5253292
Cod. EAN 8033603105140

Informazioni principali

  • Materiale: ZS zincato
  • Dimensioni: 65x44x1 mm
  • Asole: 10x7 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Funzione: Snodo orizzontale
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Peso: 0,02 Kg
  • Serie: H. 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto che consente di effettuare snodi orizzontali.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm

C5 GIUNTO SNODO ORIZZONTALE H. 50