Prodotti /

Cod. Rexel
S35250292
Cod. Produttore
5250292
Cod. EAN
8033603104860

Informazioni di prodotto

C5 Giunto snodo orizzontale altezza 50 ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto che consente di effettuare snodi orizzontali.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 50 mm