Prodotti /

Cod. Rexel
S337305ZL
Cod. Produttore
37305ZL
Cod. EAN
8033603190344

Informazioni di prodotto

C5 Giunto lineare h.100 ZL
Utilizzato per le giunzioni del canale e degli accessori in mancanza di incastro.

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

materiale

acciaio

tipo di connessione

connettore a vite

esecuzione

connettore longitudinale

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

lunghezza

65 mm

adatto per canale portacavi

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 mm