Prodotti /

Cod. Rexel
S35281305
Cod. Produttore
5281305
Cod. EAN
8033603036666

Informazioni di prodotto

C5 Flangia di raccordo 400 x 80 VB
Descrizione del produttore: Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.

colore

Blu

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C