Prodotti /

Cod. Rexel
S35284302
Cod. Produttore
5284302
Cod. EAN
8033603044487

Informazioni di prodotto

C5 Flangia di raccordo 150 x 80 VG
Descrizione del produttore: Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C