Prodotti /

Cod. Rexel
S337812ZL
Cod. Produttore
37812ZL
Cod. EAN
8033603371613

Informazioni di prodotto

C5 Fascia IP 44 200 x 80 ZL
La fascia IP44 ? fornita completa di gomma espansa autorestringente, adatta a resistere agli agenti atmosferici, chimici e a temperature da -45?C a +120?C. Si monta a scatto sopra ogni giunzione ma in precedenza devono essere montati i coprigiunti per base in corrispondenza delle sole giunzioni tra estremit? maschio-maschio. Nel caso di canalizzazioni gi? installate con grado di protezione IP40 si pu? aumentare fino a IP44 con la sola aggiunta di fasce e guarnizioni autoadesive.

superficie

zincato a nastro zinco-alluminio

materiale

acciaio

tipo di connessione

connettore senza viti

esecuzione

connettore longitudinale

adatto per altezza sistema di supporto cavi

80 mm

lunghezza

225 mm

adatto per canale portacavi

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 mm