›

C5 ELE. RETT. FORATO 300X50 MT3 SP

DKC
Cod. Rexel S35050825
Cod. Produttore 5050825
Cod. EAN 8033603143647

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x50 mm
  • Spessore: 3 mm
  • Materiale: resistente
  • Struttura: forata
  • Uso: installazione cavi
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Ventilazione: migliorata
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale elettrico rettangolare forato con dimensioni di 300x50 mm e spessore 3 mm, ideale per l'installazione e il passaggio ordinato di cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente, garantisce robustezza e durata nel tempo, facilitando la gestione degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. La sua struttura forata permette una migliore ventilazione e consente un fissaggio semplice e sicuro dei cavi.
C5 ELE. RETT. FORATO 300X50 MT3 SP