Prodotti /

Cod. Rexel
S35203024
Cod. Produttore
5203024
Cod. EAN
8033603020764

Informazioni di prodotto

C5 Derivazione piana T 400x100 ZC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La derivazione piana a T è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C