Prodotti /

Cod. Rexel
S35284043
Cod. Produttore
5284043
Cod. EAN
8033603042728

Informazioni di prodotto

C5 Derivazione piana a X 200x80 VG confezione
Descrizione del produttore: La derivazione piana a croce è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

colore

Grigio

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

80 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C