› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Segnalazioni

C5 DERIVAZ. PIANA A X 300X100 ZC

DKC
Cod. Rexel S35203043
Cod. Produttore 5203043
Cod. EAN 8033603020870

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x100 mm
  • Tipo: Derivazione piana a croce
  • Fissaggio: Ad incastro
  • Compatibilità: Estremità femmina rettilinei
  • Continuità elettrica: Area anulare forata
  • Materiale: Zincato
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

La derivazione piana a croce è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Descrizione del produttore: La derivazione piana a croce è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 DERIVAZ. PIANA A X 300X100 ZC